Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen 65x 50cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen 65x 50cm schwarz
Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen 65x 50cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH6002003
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H6002003
EAN/GTIN:
     7612176071741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzkalender Schreibunterlage
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
  • Schreibunterlage CalendarPad
  • Ausführung: PP ohne Weichmacher
  • Mit transparenter Vollsichtplatte und Kalenderstreifen
  • abgerundete Ecken, rutschfester Naturkautschukrücken, beidseitig abwaschbar
  • Größe (B x H): 650 x 500 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Hansa
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schneidunterlage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 60020, Calendar, Calendar-Pad, CalendarPad, Folienauflage, H60020, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Pad, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,37*
€ 17,16*
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 13,61*
€ 19,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 26,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,91*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,92*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.