Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1814F11 Herst.-Nr.: 1814-F-11 EAN/GTIN: 4012473181410 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Papierkorb 13 Liter flammhemmend
- Schwer entflammbare Spezialpapierkörbe sacken im Brandfall nach innen zusammen
- Sicherheitsbeauftragte bestätigen: Die konische Form und der Löschrand eignen sich besonders gut zur Vorbeugung von Schwelbränden, die zum Beispiel durch Zigarettenglut entstehen können
- Ideal für Hotels und öffentliche Einrichtungen
- Standfest und stabil
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Fassungsvermögen: 13 Liter
- Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand
- TÜV geprüft
- Durchmesser (O x U x H): 219 x 240 x 300 mm
- Material: hochwertiger, schwer entflammbarer Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ascher vorhanden: | nein | Besonderheiten: | flammhemmend | Bruttogewicht: | 0.81 kg | Durchmesser oben: | 240 mm | Durchmesser unten: | 219 mm | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Fassungsvermögen: | 13 l | flammhemmend: | ja | Griffrand vorhanden: | nein | Höhe: | 300 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Löschrand: | ja | Löschtechnik: | sackt im Brandfall nach innen zusammen | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, 1814, 1814-F, 1814F, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 11,35* | € 16,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,55* | € 16,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 11,68* | € 17,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,54* | € 17,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 15,69* | € 25,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|