Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1814-F-11 Sicherheits-Papierkorb 13l (Ø x H) 240mm x 300mm Polystyrol Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D997751
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1814-F-11
EAN/GTIN:
     4012473181410
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der HAN Sicherheitspapierkorb kombiniert hochwertigen, schwer entflammbaren Kunststoff mit einem stylischen & eleganten Design - für maximale Sicherheit im modernen Büro
Praktisches Bürozubehör: Im Brandfall sackt der flammhemmende Papierkorb nach innen zusammen / Die konische Form & der feuerfeste Löschrand eignen sich besonders zur Vorbeugung von Schwelbränden
Mit seiner stabilen & standfesten Ausführung eignet sich der Papierkorb ideal für große Büros, Hotels & öffentliche Einrichtungen / Optionales Zubehör: Schwer entflammbarer 2 Liter Abfalleinsatz
Idealer Bürobedarf: Die glatte Innenoberfläche des Sicherheitspapierkorbes ist sehr reinigungsfreundlich und mit seinem Fassungsvermögen von 13 Liter eignet er sich perfekt für alle Büro- & Papierabfälle
Features:
Sicherheitspapierkorb flammhemmend, 13 Liter
Schwer entflammbare Spezialpapierkörbe sacken im Brandfall nach innen zusammen
Sicherheitsbeauftragte bestätigen: Die konische Form und der Löschrand eignen sich besonders gut zur Vorbeugung von Schwelbränden, die zum Beispiel durch Zigarettenglut entstehen können
Ideal für Hotels und öffentliche Einrichtungen
Standfest und stabil
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Sicherheitspapierkorb besonders reinigungsfreundlich
Zubehör optional: Abfalleinsatz 2 Liter, schwer entflammbar (Art.-Nr.: 1815-F)
Fassungsvermögen: 13 Liter
Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand
Made in Germany
Durchmesser (O x U x H): 219 x 240 x 300 mm
Material: hochwertiger, schwer entflammbarer Kunststoff, Polystyrol (PS)
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
grau
Breite:
240 mm
Durchmesser:
240 mm
Fassungsvermögen:
13 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sicherheitspapierkorb schwer entflammbar
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
rund
Material:
Polystyrol
Ascher vorhanden:
Nein
flammsicher:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Sicherheits-Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,35*
€ 16,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,50*
€ 5,50*
ab € 11,68*
€ 17,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,54*
€ 17,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,69*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.