Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Abfallbehälter 45l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401395
Herst.-Nr.:
     H2401395
EAN/GTIN:
     4012086061062
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 45 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Durchmesser oben:
400 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
45 l
flammhemmend:
nein
GPSR:
Helit innovative Büroprodukte GmbH,Osemundstr.,23-25,58556,Kierspe,Deutschland,www.helit.de,info@helit.de,+49 22644043114
Höhe:
700 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
2
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 40,96*
1
€ 5,50*
ab € 30,14*
€ 41,23*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 42,07*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 33,01*
€ 43,36*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 34,86*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 28,325*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 31,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 28,325*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.