Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Silberionen 5L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretabfallbehälter Silberionen 5L weiß
Tretabfallbehälter Silberionen 5L weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2404105
Herst.-Nr.:
     H2404105
EAN/GTIN:
     4012086017144
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
  • Silberionen-Tretabfallbehälter 5L weiß
  • 5 Liter
  • Stahl
  • Silberionen töten Keime und Bakterien ab
  • Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen
  • Verarbeitung der Silberionen im Kunststoff-Innenbehälter
  • Verarbeitung der Silberionen in allen Kunststoffelementen
  • mit Fußpedal
  • zertifiziertes Produkt
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen. Verarbeitung der Silberionen in allen Kunststoffelementen. Mit Fußpedal. Zertifiziertes Produkt
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser:
210 mm
Durchmesser oben:
210 mm
Durchmesser unten:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
5 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
nein
Höhe:
280 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Helit
Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,82*
€ 34,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,29*
€ 34,29*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 24,36*
€ 35,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 42,95*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404195
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.