Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5170433 Herst.-Nr.: H2404105 EAN/GTIN: 4012086017144 |
| | |
|
| | |
| helit Silberionen-Tret-Kosmetikeimer "the knight", 5 Liter aus pulverbeschichtetem Stahl, Silberionen-Beschichtung auf allen Metallelementen töten Keime & Bakterien ab, Fußpedal, Verarbeitung der Silberionen im Kunststoff-Innenehälter, Durchmesser: 210 mm, Höhe: 280 mm, Farbe: weiß (H2404105) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, tretabfalleimer, kosmetikeimer weiß, Abfallentsorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,82* | € 34,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,29* | € 34,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,36* | € 35,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 42,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,80* | € 47,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|