Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-System-Papierkorb 29l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo-System-Papierkorb 29l schwarz
Duo-System-Papierkorb 29l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6103995
Herst.-Nr.:
     H6103995
EAN/GTIN:
     4012086052022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Papierkorb Duo-System
  • Material und Form: Kunststoff, oval
  • Anzahl der Sortierfächer: 2
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • Mittelteil für Papieraufnahme, Inhalt 20 Liter
  • 2 Anhängebehälter mit Deckel für Nass- und sonstige Abfälle, je 9 Liter Inhalt, mit Deckel
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Volumen: 29 l
  • Farbe: schwarz/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
29 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
343 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
440 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,83*
€ 33,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,53*
€ 33,71*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 39,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 16,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 16,12*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.