Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103993 Abfallbehälter Oval Kunststoff Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6103993 Abfallbehälter Oval Kunststoff Schwarz, Blau
Helit H6103993 Abfallbehälter Oval Kunststoff Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     1375-170070850
Herst.-Nr.:
     H6103993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
29 l
Form
Oval
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Kunststoff
Anzahl von Fächern
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
343 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,17*
€ 21,35*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 21,78*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,42*
€ 22,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 26,48*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,70*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163424017
ab € 0,01391*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,67*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.