| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270459 Herst.-Nr.: H6270459 EAN/GTIN: 4012086030976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bogendisplay
- Zeitungsformat
- Werkstoff: PP
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: DIN A3 quer oder DIN A4
- Größe (B x H x T): 475 x 540 x 80 mm
- Farbe: limettengrün
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 480 mm | Farbe: | grün | Farbname: | limettengrün | für Format: | A3 quer | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter din a3 4 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 62704, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H62704, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |