Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270495 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270495 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz, Transparent
Helit H6270495 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz, Transparent
Helit H6270495 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26763480
Herst.-Nr.:
     H6270495
EAN/GTIN:
     4012086030983
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Ausrichtung
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP), Polystyrene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270400
ab € 21,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270459
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.