Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270400 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270400 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6270400 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6270400 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26760764
Herst.-Nr.:
     H6270400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270495
ab € 22,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270459
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.