Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK39120EU Herst.-Nr.: K39120EU EAN/GTIN: 5028252591492 |
| |
|
| | |
| - Kensington USB 2.0 4-Port Hub
- Da USB-Anschlüsse an Laptops zunehmend reduziert werden, kann ein externer Hub dabei helfen, die Konnektivität aufrechtzuhalten.Der USB 2.0 4-Port Hub stellt sicher, dass Sie alle Peripheriegeräte weiterhin anschließen können, um optimal arbeiten zu können
- Die USB 2.0-Technologie ermöglicht schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, sodass Sie effizienter arbeiten können
- Eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich, also stecken Sie einfach das USB-Kabel am Hub in Ihren Laptop und schon kann es losgehen
- Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihr Zubehör an einen der 4 USB 3.0-Anschlüsse anschließen
- Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten durch vier zusätzliche Plug & Play USB-Anschlüsse
- Das integrierte USB-Kabel ist immer dabei!
- Kompakt und leicht - ideal für unterwegs
- Praktisch und schnell einsetzbar durch Plug&Play, ganz ohne lästige Installation
- Stromversorgung über den USB-Anschluss macht Schluss mit AC-Adaptern und Kabelgewirr
- Der Adapter ist kompatibel mit Windows 8.1/8/7/Vista/XP; macOS 10.6 oder höher
- Format: 80 x 15 x 40 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- CE-Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.060 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 15 mm | Marke: | Kensington | Tiefe: | 40 mm | GPSR: | Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, https://www.accobrands.com, info@accobrands.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10.6, 2.0, 4-Port, 4Port, 7, 8, 8.1, Adapter, Apple, Audio, Auflösung, Beamer, HDMI, Hub, Kensington, MaxOS, Monitor, Port, Projektor, TV, USB, VGA, Video, Vista, Windows, WindowsXP |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,22* | € 22,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,24* | € 22,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,55* | € 23,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,34* | € 24,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,32* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|