Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtisch C-Fuß
>
Artikel
Schreibtisch start up BxT 200x100cm grafit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK4347
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
4347
EAN/GTIN:
4044917434516
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
Tischplattenstärke 19 mm
stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr
Fußausleger und Plattenträgerrohr Durchmesser 38 mm, Standrohre Durchmesser 28 mm, mit Stellfüßen.
mit horizontalem Kabelkanal
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
38.2 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
schreibtisch 200x80cm
,
büroschreibtisch 2000x800
,
bürotisch
,
Arbeitstisch
,
Arbeitstische
,
C-Fuß
,
CFuß
,
EDV
,
EDV-
,
EDV-Tische
,
EDVTische
,
Fuß
,
Multifunktionstische
,
PC
,
PC-Arbeitstische
,
PCArbeitstische
,
Schreibtische
,
tisch
,
Tische
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 254,10*
€ 318,02*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,23*
€ 348,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,09*
Zubehör
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,13*
Zubehör
Kabelkanal M-ove vertikal silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,17*
Zubehör
Kerkmann 10379810 Seitenblenden weiß 78,0 x 68,0 cm Büromöbel
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10379810
ab € 121,19*
Zubehör
Kerkmann 11300210 Move Kabelkanal 80,0 cm weiß Büromöbel
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,19*
Zubehör
Kerkmann 13449110 Schiebetürenschrank, weiß 2 Fachböden 100,0 x 40,0 x 111,0 cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449110
ab € 237,23*
Zubehör
Kerkmann 13449210 Schiebetürenschrank, weiß 3 Fachböden 100,0 x 40,0 x 147,0 cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449210
ab € 314,22*
Zubehör
Regal M-ove H1110xB800xT380mm weiß 3 OH
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445310
ab € 122,26*
Zubehör
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,37*
Zubehör
Sideboard M-ove H740xB1600xT500mm weiß 2 Türen,3 Schubl.mittig
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11448710
ab € 433,22*
Zubehör
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm graphit m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 273,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen