| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6066 Herst.-Nr.: 6066 EAN/GTIN: 4044917396906 |
| |
|
| | |
| - Korpus aus Stahl in Alusilber beschichtet
- Hutablage aus Sicherheits-Klarglas
- Inklusive 5 Bügeln und 6 Haken.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Bügeln und Haken | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 16.6 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | Höhe: | 1700 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,84* | € 252,44* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 219,93* | € 260,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 250,95* | € 286,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,39* | € 298,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 261,85* | € 315,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|