Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer TK2 Höhe 175cm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer TK2 Höhe 175cm alusilber
Garderobenständer TK2 Höhe 175cm alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK60681
Herst.-Nr.:
     6068.1
EAN/GTIN:
     4044917418929
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Stabile Standardgarderobe aus Stahl, pulverbeschichtet
  • mit 14 Hut-/Mantelhaken
  • mit Abschlusskugeln ajs Holz in schwarz und Schirmgarnitur
  • Stabiler Standfuß
  • Farbe: Alusilber
  • Maße: DurchmesserxH 35x175cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
14
Bruttogewicht:
9.6 kg
Durchmesser:
360 mm
Farbe:
silber
Höhe:
1750 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenständer silber, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Leiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,29*
€ 99,02*
€ 5,50*
ab € 78,11*
€ 99,41*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 128,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.