Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Säule tec-art Size BxTxH 77x33x185cm alusilber leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Info-Säule tec-art Size BxTxH 77x33x185cm alusilber leer
Info-Säule tec-art Size BxTxH 77x33x185cm alusilber leer
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6936
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4044917382404
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Auffälliger Informationsträger aus Metall
  • Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar
  • Plakattaschen aus Kunststoff (DIN A4 DIN A3 DIN A2 und DIN A1) in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten
  • Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln
  • Für die Prospektpräsentation gibt es Prospektfächer für DIN A4 DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte)
  • Die Fächer werden in die Metallfläche gesteckt in die kleine fast unsichtbare Löcher gestanzt sind.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
individuell bestückbar
Breite:
770 mm
Bruttogewicht:
20.3 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
Höhe:
1850 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, kerkmann präsentationsständer, präsentationsständer, prospekthalter silber, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 270,13*
€ 308,83*
€ 5,50*
ab € 288,23*
€ 336,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,60*
€ 337,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,87*
€ 341,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 289,71*
€ 350,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 15,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 13,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 6,895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.