Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Bürotrennwand
>
Trennwandstandfuß
>
Artikel
Whiteboard-Element für Stellwandsystem Metropol weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK6967
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6967
EAN/GTIN:
4044917416000
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Stellwandsystem im Anbauverfahren in 4 Ausführungen:
Das Whiteboard-Element: ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar.Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45 Grad 90 Grad 135 Grad) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
Es können feste und rollbare Wände erstellt werden
Am Ende der gesamten Wand muß stets eine Abschlusssäule montiert werden
Maße: H 1750 mm x B 800 mm Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
19.7 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Kerkmann
Produktbreite:
80 cm
Produkthöhe:
175 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Standfuß Stellwand
,
Standfuß Trennwand
,
Stellwandstandfuß
,
Trennwandstandfuß
,
magnetboard whiteboard
,
magnet board
,
moderationswand pulverbeschichtet
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
BürotrennwandElement
,
Element
,
Funktionswand
,
Infostand
,
Paneelen
,
Präsentationstafel
,
Raumteiler
,
Raumtrennung
,
Raumtrennwand
,
Stellwand
,
Stellwandsystem
,
System
,
System-Trennwand
,
SystemTrennwand
,
Trennwand
,
Trennwandsystem
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 264,14*
€ 307,77*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 309,83*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,12*
€ 318,57*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 318,57*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 275,77*
€ 333,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, blau
Franken
Z1910 03
ab € 12,83*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
Franken
Z1910 01
ab € 19,43*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Franken
Z1902 03
ab € 2,112*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, grün
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, rot
Franken
Z1902 01
ab € 7,38*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, schwarz
Franken
Z1902 10
ab € 0,631*
Zubehör
Starter Set JuniorLine, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 20 Teile, sortiert
Franken
Z1941
ab € 13,02*
Zubehör
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 122 Teile, sortiert
Franken
Z1951
ab € 21,58*
Zubehör
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Franken
Z1955
ab € 23,21*
Zubehör
Stiftehalter Acryl magnetisch, Whiteboard, leer, für 4 Marker, transparent
Franken
Z1981
ab € 3,90*
Zubehör
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Franken
Z1945
ab € 2,765*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen