| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6991 Herst.-Nr.: 6991 EAN/GTIN: 4044917239401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit 4 Fächern aus Acryl
- Schnell aufgebaut und schnell verstaut durch praktische Faltmechanik
- Außerdem leicht zu transportieren auch im befüllten Zustand
- Für den sicheren Transport gibt es als Zubehör eine schwarze Nylontasche
- Farbe: alusilber
- Fülltiefe je Fach 43 mm
- Leergewicht: 6 kg
- Höhe: 1550 mm auf 450 mm zusammenfaltbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fächer: | 4 | Besonderheiten: | zusammenfaltbar | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 5.9 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | für Format: | A4 | Höhe: | 1550 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 213,79* | € 264,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 218,04* | € 274,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 228,62* | € 282,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,06* | € 282,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 240,68* | € 294,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|