Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer tec-art faltbar folder 4 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer tec-art faltbar folder 4 x A4
Prospektständer tec-art faltbar folder 4 x A4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777530
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4044917239401
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektständer „Tec-Art Folder“

Praktische Faltmechanik
4 Fächer aus Acryl.
Leicht zu transportieren, auch im befüllten Zustand.
Farbe: alusilber.
Fülltiefe je Fach: 43 mm.
Leergewicht: 6 kg.

Weitere Informationen:
Fülltiefe:
43 mm
Leergewicht:
6 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 178,22*
€ 221,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,66*
€ 264,35*
€ 5,50*
ab € 217,99*
€ 273,93*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,84*
€ 282,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,29*
€ 282,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41699200
ab € 19,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.