Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschrank Artline Transparent schmal 2 OH BxTxH 41x38x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschrank Artline Transparent schmal 2 OH BxTxH 41x38x80cm weiß
Einzelschrank Artline Transparent schmal 2 OH BxTxH 41x38x80cm weiß
Einzelschrank Artline Transparent schmal 2 OH BxTxH 41x38x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7342
Herst.-Nr.:
     7342
EAN/GTIN:
     4044917417656
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Passend zum Möbelprogramm Artline
  • Klassische Holzoberflächen in Verbindung mit edlem Chrom
  • Alle Schränke haben massive verchromte Stahlrohrrahmen und sind damit unübertroffen stabil
  • Optional dazu gibt es Vorbautüren mit Holzdekor oder in Glas
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
1
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
410 mm
Bruttogewicht:
15.7 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
780 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 164,42*
€ 206,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 171,05*
€ 223,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7407
ab € 171,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7405
ab € 192,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7406
ab € 176,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7384
ab € 150,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7372
ab € 149,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7388
ab € 238,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7382
ab € 238,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7383
ab € 138,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7387
ab € 234,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7381
ab € 232,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7344
ab € 164,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7348
ab € 259,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7346
ab € 260,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7504
ab € 346,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7485
ab € 354,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.