| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK7381 Herst.-Nr.: 7381 EAN/GTIN: 4044917416567 |
| |
|
| | |
| - Passend zum Möbelprogramm Artline
- Klassische Holzoberflächen in Verbindung mit edlem Chrom
- Alle Schränke haben massive verchromte Stahlrohrrahmen und sind damit unübertroffen stabil
- Optional dazu gibt es Vorbautüren mit Holzdekor oder in Glas
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 4 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 5 | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 23.8 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1850 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Anbau-Schrank, Anbauschrank, aktenregal weiß holz 4 böden, anbau schrank, aktenregal holz, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regale, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke |
| | |
| |