Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Progress 500 Grundregal BxTxH 75x30x225cm leer mit Rückwand lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Progress 500 Grundregal BxTxH 75x30x225cm leer mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Progress 500 Grundregal BxTxH 75x30x225cm leer mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Progress 500 Grundregal BxTxH 75x30x225cm leer mit Rückwand lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9537
Herst.-Nr.:
     9537
EAN/GTIN:
     4044917348202
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Leerregale nur mit Kopf- und Sockelboden (einschl.Sockelblende) zur weiteren Einrichtung nach Wahl
  • Büroregale dauerstabil aus Stahl und mit vielfältigen Einrichtungsvarianten
  • Schraubloses Stecksystem Moderne Büroregale, dauerstabil aus Möbelstahl
  • Preisgünstig durch Anbausystem und minutenschnell aufgebaut durch schraubloses Stecksystem
  • Alle Regale auf Ordnerhöhen abgestimmt, bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden und in zwei Kombibreiten für optimaleRaumnutzung
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester- Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, grund regal, aktenregal grundregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 331,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 256,89*
€ 331,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,97*
€ 344,00*
Frei Haus
ab € 334,92*
€ 402,57*
€ 4,95*
ab € 387,26*
€ 468,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9587
ab € 205,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8406
ab € 3,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 197,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8415
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.