Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegelöscher Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegelöscher Scala Leder schwarz
Wiegelöscher Scala Leder schwarz
Wiegelöscher Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32166
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32166
EAN/GTIN:
     4006677321666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löschwiege
Wiegelöscher
wiegelöscher läufer
löschwiege
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • nachfüllbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 70 x 25 x 165 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.197 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Ambiente, Löscher, Scala, Wiege, Wiege-Löscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 86,22*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,71*
Zubehör
Läufer
24030
ab € 2,19*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,59*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 37,08*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,49*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 84,98*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,57*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 84,99*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,47*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.