Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher Scala Leder schwarz
Köcher Scala Leder schwarz
Köcher Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36426
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36426
EAN/GTIN:
     4006677364267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Anzahl der Fächer: 1 Fächer
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 70 x 70 x 100 x 70 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 86,02*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,33*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,48*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,46*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 85,23*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,19*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 84,56*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,31*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,45*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,72*
Zubehör
Läufer
34106
ab € 60,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.