Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Scala Leder schwarz
Papierkorb Scala Leder schwarz
Papierkorb Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36436
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36436
EAN/GTIN:
     4006677364366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Material und Form: Leder, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 13 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.031 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, läufer papierkorb leder, abfall korb, papiereimer leder, Ambiente, Leder, Leder-Papierkorb, Lederpapierkorb, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 85,58*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,84*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,49*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 36,95*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,57*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 84,88*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 84,59*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,53*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,77*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,70*
Zubehör
Läufer
34106
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.