Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Scala Leder schwarz
Ringbuch A4 Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34486
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34486
EAN/GTIN:
     4006677344863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Die Accessoires der Läufer Scala-Serie sind handgefertigt und begeistern durch zeitloses, elegantes Design
  • Zur Fertigung werden nur qualitätsgeprüfte, fein genarbte Rindsleder verwendet
  • Die eleganten Produkte sind mit einer umlaufenden Ziernaht versehen.
  • Hochwertiges Ringbuch mit 4-Ring-Mechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, 4 Ringe Durchmesser 30mm
Bruttogewicht:
0.649 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz leder, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ambiente, Leder, Leder-Ringbuch, Lederringbuch, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 85,79*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,16*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,58*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 37,08*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,52*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 85,02*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,60*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,27*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,77*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,78*
Zubehör
Läufer
34106
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.