Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit La Linea Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit La Linea Leder weiß
Ordner A4 breit La Linea Leder weiß
Ordner A4 breit La Linea Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34417
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34417
EAN/GTIN:
     4006677344177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leder-Ordner
Lederordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Ausführung: 4-Ring
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, mit Ordner-Hebelmechanik, 8cm breiter Rücken
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.731 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner, Ambiente, Briefordner, La, LaLinea, Linea, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,38*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
31077
ab € 48,94*
Zubehör
Läufer
39077
ab € 37,57*
Zubehör
Läufer
37537
ab € 31,92*
Zubehör
Läufer
36407
ab € 93,35*
Zubehör
Läufer
38537
ab € 108,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.