Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad La Linea Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad La Linea Leder weiß
Mousepad La Linea Leder weiß
Mousepad La Linea Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37537
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37537
EAN/GTIN:
     4006677375379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Ausführung: rechteckig, rutschfest
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T): 260 x 5 x 210 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, Ambiente, La, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
31077
ab € 48,96*
Zubehör
Läufer
39077
ab € 37,38*
Zubehör
Läufer
34417
ab € 98,18*
Zubehör
Läufer
36407
ab € 93,19*
Zubehör
Läufer
38537
ab € 108,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.