Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage La Linea Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage La Linea Leder weiß
Schreibunterlage La Linea Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38537
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38537
EAN/GTIN:
     4006677385378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder weiß
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Ausführung: Leder
  • recycelbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H): 650 x 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.607 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, LaLinea, Leder, Leder-Schreibunterlage, LederSchreibunterlage, Lederunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,82*
€ 139,46*
€ 5,50*
ab € 117,91*
€ 155,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
31077
ab € 48,81*
Zubehör
Läufer
39077
ab € 37,61*
Zubehör
Läufer
37537
ab € 31,93*
Zubehör
Läufer
34417
ab € 97,75*
Zubehör
Läufer
36407
ab € 93,37*
Zubehör
Läufer
34177
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.