Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb La Linea Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb La Linea Leder weiß
Papierkorb La Linea Leder weiß
Papierkorb La Linea Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36407
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36407
EAN/GTIN:
     4006677364076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material und Form: Leder, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 13 l
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.005 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, läufer papierkorb leder, abfall korb, papiereimer leder, Ambiente, La, LaLinea, Leder, Leder-Papierkorb, Lederpapierkorb, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
31077
ab € 48,89*
Zubehör
Läufer
39077
ab € 37,48*
Zubehör
Läufer
37537
ab € 31,72*
Zubehör
Läufer
34417
ab € 98,17*
Zubehör
Läufer
38537
ab € 108,23*
Zubehör
Läufer
34177
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.