Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox La Linea Leder terrakotta
Zettelbox La Linea Leder terrakotta
Zettelbox La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39059
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39059
EAN/GTIN:
     4006677390594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 100x100mm, 200 Blatt
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 100 x 50 x 100 mm
  • Farbe: terrakotta
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit Papier
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Ambiente, La, LaLinea, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39049
ab € 88,25*
Zubehör
Läufer
39009
ab € 49,05*
Zubehör
Läufer
39079
ab € 39,59*
Zubehör
Läufer
39019
ab € 98,31*
Zubehör
Läufer
39039
ab € 93,37*
Zubehör
Läufer
39099
ab € 97,59*
Zubehör
Läufer
39109
ab € 115,04*
Zubehör
Läufer
39119
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.