Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellrot
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR140015
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1400-15
EAN/GTIN:
     4001782230216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Herzklip-Büroklammern sind grenzenlos vielseitig
  • Markieren Sie worauf das Auge fallen soll
  • aus Kunststoff
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
hellrot
Höhe:
30 mm
Klammerngröße:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1400, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,54*
€ 45,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1400-30
ab € 25,72*
Ähnlich
Laurel
1400-70
ab € 25,86*
Ähnlich
Laurel
1400-95
ab € 25,86*
Ähnlich
Laurel
1400-60
ab € 25,73*
Ähnlich
Laurel
1400-80
ab € 25,85*
Ähnlich
Laurel
1400-19
ab € 25,74*
Ähnlich
Laurel
1400-17
ab € 25,86*
Ähnlich
Laurel
1400-50
ab € 25,82*
Ähnlich
Laurel
1400-40
ab € 25,69*
Ähnlich
Laurel
1400-20
ab € 25,64*
Ähnlich
Laurel
1400-11
ab € 25,80*
Ähnlich
Laurel
1400-18
ab € 25,76*
Ähnlich
Laurel
1400-10
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.