Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LAUR140017
Hersteller:
Laurel
Herst.-Nr.:
1400-17
EAN/GTIN:
4001782230209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Herzklip-Büroklammern sind grenzenlos vielseitig
Markieren Sie worauf das Auge fallen soll
aus Kunststoff
verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
hellgrün
Höhe:
30 mm
Klammerngröße:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
laurel büroklammern kunststoff
,
akten klammer
,
aktenklammer kunststoff
,
1400
,
Briefklammern
,
Kunststoffbüroklammern
,
Kunststoffklammern
,
Papierklammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück blau
Laurel
1400-30
ab € 25,76*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück gelb
Laurel
1400-70
ab € 25,72*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück Grundfarben sortiert
Laurel
1400-95
ab € 25,70*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück grün
Laurel
1400-60
ab € 25,80*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellblau
Laurel
1400-80
ab € 25,75*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellgelb
Laurel
1400-19
ab € 25,86*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück hellrot
Laurel
1400-15
ab € 25,79*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück orange
Laurel
1400-50
ab € 25,68*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück pink
Laurel
1400-40
ab € 25,88*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück rot
Laurel
1400-20
ab € 25,77*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück schwarz
Laurel
1400-11
ab € 25,64*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück violett
Laurel
1400-18
ab € 25,67*
Ähnlich
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück weiß
Laurel
1400-10
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen