Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück gelb
Büroklammern Herzklip 30mm VE=1000 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR140070
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1400-70
EAN/GTIN:
     4001782230186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Herzklip-Büroklammern sind grenzenlos vielseitig
  • Markieren Sie worauf das Auge fallen soll
  • aus Kunststoff
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
30 mm
Klammerngröße:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1400, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,23*
€ 43,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1400-30
ab € 25,72*
Ähnlich
Laurel
1400-95
ab € 25,79*
Ähnlich
Laurel
1400-60
ab € 25,88*
Ähnlich
Laurel
1400-80
ab € 25,72*
Ähnlich
Laurel
1400-19
ab € 25,76*
Ähnlich
Laurel
1400-17
ab € 25,78*
Ähnlich
Laurel
1400-15
ab € 25,78*
Ähnlich
Laurel
1400-50
ab € 25,76*
Ähnlich
Laurel
1400-40
ab € 25,64*
Ähnlich
Laurel
1400-20
ab € 25,63*
Ähnlich
Laurel
1400-11
ab € 25,72*
Ähnlich
Laurel
1400-18
ab € 25,63*
Ähnlich
Laurel
1400-10
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.