Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100083 Herst.-Nr.: 7-100083 EAN/GTIN: 8713797097833 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard PROFESSIONAL
- hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche
- Aluminiumrahmen, hellgrauen Kunststoffecken
- Ablageschale vorhanden
- Montagesatz
- Größe (B x H): 200 x 155 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Ablageschale | Bruttogewicht: | 58 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 155 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,82* | € 738,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,61* | € 749,46* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,08* | € 796,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 746,35* | € 804,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,02* | € 812,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|