Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100363 Herst.-Nr.: 7-100363 EAN/GTIN: 8713797042284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Legamaster Klapptafel PROFESSIONAL
- Große Schreib- und Notizflächen für kleinste Räume
- Whiteboard mit 3 Tafeln
- Tafelanschlag beiseitig
- Hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche, Tafelflügel beidseitig
- Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Wandbefestigung mit mitgeliefertem Montagesatz
- Material: Stahl
- Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
- Größe: 100 x 150/300 x 5,8 cm (Lx B x T)
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | 3 teilig | Bruttogewicht: | 42 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Stahl | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, 100363, Magnettafel, Professional, Schreibtafel, Tafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 663,11* | € 721,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 683,92* | € 754,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 748,64* | € 826,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|