Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100363
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100363
EAN/GTIN:
     8713797042284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard mit doppelseitigen Flügeln für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Lieferung mit zwei Klemmen zum Arretieren der Flügel. Lieferung mit Markerablage 150 cm, Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Paletten-Abmessung Volumen:
1968000
max. Anzahl der Tafeln:
3
GTIN:
8713797042284
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellername:
Legamaster
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
617000
Masse (Gewicht):
26
Farbe:
Weiß
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Farbcode:
049
Nettogewicht:
26000
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Basisfarbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Ideal für Konferenz- und Klassenräume. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Öffnungsrichtung:
Both sides
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Breite:
300
Tiefe:
22.1
Tafel magnethaftend:
Ja
Länge:
2.21
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Klapptafel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Klapptafel 100x(150-300)cm
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Klapptafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,96*
€ 812,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,96*
€ 798,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,60*
€ 793,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.