Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Klapptafel PROFESSIONAL 7-100363 100x150/300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/908/a012908g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/908/a012908g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150743700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100363
EAN/GTIN:
     8713797042284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Große Schreib- und Notizflächen für kleinste Räume. Platzsparend: Dreifache Schreibfläche dank doppelseitiger Seitenflügel. Hervorragend für den Einsatz Konferenz- und Klassenräumen. Flügel lassen sich durch 2 Klammern ordentlich verschließen. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Maße:
150/300 x 100 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Boardmarker
Zubehör für die Wandbefestigung:
6 x Dübel, Befestigungswinkel, 8 x Muttern, Konterschrauben, 9 x Schrauben
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel PROFESSIONAL
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, Klapptafeln, Tafelsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,11*
€ 721,66*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 683,92*
€ 754,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 748,64*
€ 826,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,09*
€ 897,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,98*
€ 872,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,44*
€ 815,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.