Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus 30x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus 30x45cm
Whiteboard Premium Plus 30x45cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-101033
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101033
EAN/GTIN:
     8713797099554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS
  • Weiße Schreibtafel
  • Email-Tafeloberfläche, eingebrannt bei 800 Grad C, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern, säurefest und unempfindlich gegen scharfe Reinigungsmittel. Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen. Auch falsch eingesetzte Marker (z.B. Permanent Marker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen
  • Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken
  • Mit Ablagebord,30 cm
  • Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
  • Lieferung inklusive Boardmarker (TZ1 schwarz)
  • Größe: 45 x 30 cm (B x H)
  • Montage waagerecht oder hochkant möglich
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
emaillierte Tafeloberfläche
Breite:
490 mm
Bruttogewicht:
2 kg
Eckenfarbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
2 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
400 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
45 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenfarbe:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 45 x 30 cm, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Plus, Premium, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,41*
€ 53,37*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 40,38*
€ 54,32*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 41,96*
€ 56,70*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,72*
€ 65,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.