Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-107043 Herst.-Nr.: 7-107043 EAN/GTIN: 8713797108546 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung.
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern.
- Emaillierte, magnethaftende Whiteboard-Oberfläche.
- Rahmenlose Magnettafel mit abgerundeten Ecken.
- Geeignet für Wandmontage im Hoch- und Querformat.
- Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen: | | beidseitig beschreibbar: | nein | Bruttogewicht: | 8.85 kg | Farbe: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel, Essence, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,46* | € 160,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,50* | € 165,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,96* | € 172,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,63* | € 174,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 142,98* | € 185,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|