Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Reiniger TZ 7 125ml in SB-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard-Reiniger TZ 7 125ml in SB-Verpackung
Whiteboard-Reiniger TZ 7 125ml in SB-Verpackung
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-1212001
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-1212001
EAN/GTIN:
     8713797036665
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tafelreiniger
Whiteboard-Reiniger
Whiteboard-Reinigungsschaum
Whiteboardreiniger
  • Legamaster Whiteboard-Reiniger TZ 7
  • Waschaktive alkoholische Lösung, schnelltrocknend
  • Für die schnelle Grundreinigung von Schreib- und Planungstafeln
  • Zerstäuber
  • Inhalt: 125 ml
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
waschaktive alkoholische Lösung
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.149 kg
Gewicht:
0.149 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Höhe:
40 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Legamaster
Weitere Suchbegriffe: legamaster tafelreiniger, tafelreiniger, tafelreiniger 125ml, flüssig, Reiniger, Whiteboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 7,22* pro Flasche)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.