Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörhalter für Glasboards magnetisch schwarz leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehörhalter für Glasboards magnetisch schwarz leer
Zubehörhalter für Glasboards magnetisch schwarz leer
Zubehörhalter für Glasboards magnetisch schwarz leer
Zubehörhalter für Glasboards magnetisch schwarz leer
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-122700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122700
EAN/GTIN:
     8713797083300
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
An- und Abwesenheitstafel
  • Legamaster Glasboard Zubehörhalter, schwarz.
  • Magnetischer Zubehörhalter.
  • Passend für alle magnetischen Glasboards.
  • Multifunktionale und flexbile Aufbewahrungslösung.
  • Zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Tücher, Löscher und Magic-Chart Notes.
  • Cash & Carry-Verpackung.
  • Lieferung ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Glasboards
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
69 mm
Länge:
147 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, an- und abwesenheitstafel, Glasboard, Glasboard-Zubehörhalter, GlasboardZubehörhalter, Halter, magnetisch, Whiteboard, Whiteboard-Zubehörhalter, WhiteboardZubehörhalter, Zubehör, Zubehör-Halter, Zubehörhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
388
1
€ 5,87*
ab € 18,95*
€ 26,11*
3 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 19,48*
€ 26,79*
1
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 27,31*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 20,78*
€ 28,25*
1
€ 7,95*
ab € 22,05*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.