Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-125600 Herst.-Nr.: 7-125600 EAN/GTIN: 8713797101646 |
| | |
|
| | |
| - stilvolles und nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen
- 17 nützliche Helfer für die optimale Nutzung Ihres Legamaster Whiteboards
- Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen
- halten Sie Ihr Büro organisiert
- Inhalt: 1x Wooden Whiteboardlöscher, 3x Wooden Pads für Tafellöscher, 1x Wooden Zubehörhalter, 1x Wooden Markerhalter, 5x Wooden Magnete, 4x edding 28 EcoLine Whiteboardmarker (schwarz, rot, blau, grün), 1x TZ7 Whiteboardreiniger 125ml, 1x Mikrofasertuch 40x40cm
- Alle enthaltenen Produkte sind für magnetische Whiteboard-Oberflächen geeignet
- Holzteile aus Buchenholz -fagus sylvatica-
- jedes Wooden Produkt ist ein Unikat in Farbe und Aussehen, da sie aus Naturholz gefertigt sind
- Die mitgelieferten nachfüllbaren Marker sind klimaneutral, denn mindestens 90% der verwendeten Kunststoffe stammen aus recycelten Materialen. Davon sind 83% sogar Post-Consumer-Kunststoffe wie benutzte Joghurtbecher oder Gießkannen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetischer Marker-Zubehörhalter in moderner Holzoptik. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. | Bruttogewicht: | 0.978 kg | Farbe: | braun | magnetisch: | ja | Marke: | Legamaster | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Glasmagnetboardzubehör, Markerhalter, Schreibtafelzubehör, Stiftehalter, Stifteköcher, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,17* | € 81,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 62,90* | € 82,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 59,78* | € 82,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,78* | € 85,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 92,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|