Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-159054 Herst.-Nr.: 7-159054 EAN/GTIN: 8713797097017 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Magic-Chart Whiteboard
- Folie aus weißem Polypropylen, reißfestes, umweltfreundliches Material, komplett recycling-fähig, beschreibbar mit Permanent Markern, Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
- Einzelne Folienblätter können problemlos direkt aus der Verpackung an der Perforation abgetrennt werden, die Folienrolle ist perforiert nach 800 mm
- Durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz, Beton, Glas, Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden: die Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen, Folienrolle kann in der Verpackung in handelsübliche Flipchart-Blockhalter eingehängt werden, leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und praktische Verpackung
- Lineatur: blanko weiß
- Größe Blatt: 90x120 cm
- 25 Blätter
- inklusive 1 Boardmarker Legamaster TZ-100 schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Folienrolle mit 25 selbsthaftenden Folienblätter | Breite: | 900 mm | Bruttogewicht: | 0.76 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.5 kg | Höhe: | 1200 mm | Marke: | Legamaster | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster flipchart-folie whiteboard, flipchart folie, flipchart-folie legamaster, Chart, Charts, FlipchartFolie, Folie, Folienrolle, Magic, Magic-Chart, Magic-Charts, MagicChart, MagicCharts |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,99* | € 43,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,12* | € 43,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 32,77* | € 43,96* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 32,49* | € 45,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,00* | € 48,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Blätter (ab € 2,14134* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|