Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-404300 Herst.-Nr.: 7-404300 EAN/GTIN: 8713797028097 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Jahresplaner im Ganzjahresformat PROFESSIONAL
- Jahresplaner im Ganzjahresformat, 5-Tage-Wochen-Einteilung, für 75 Personen/Objekte, für Planungen, die das Wochenende nicht mit einbeziehen
- Weiße Tafel, Email-Oberfläche, 2x eingebrannt bei 800 Grad C
- kratz- und säurefest
- magnethaftend
- beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Geringes Gewicht durch Papp-Wabenstruktur im Tafelkern
- Eloxierter Aluminiumrahmen
- Ausgestattet mit einem Ablagebord
- Wandmontage
- Lieferung inklusive Datumstreifenset 2, Ablagebord und Montagesatz
- Tagesfeldgröße: 5 x 12 mm (BxH),
- Objektspalte: ca. 2 x 60 (B) x 12 (H) mm
- Tafelgröße: 150 x 100 cm (BxH)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geringes Gewicht durch Papp-Wabenstruktur im Tafelkern | Breite: | 1535 mm | Bruttogewicht: | 22 kg | Einteilung: | 5 Tage/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 35 mm | Kalenderart: | Mehrzweckplaner | Länge: | 1100 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, planungstafel jahresplaner, Aktivitätenplaner, Kalender, Mehrzweckplaner, Planer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,31* | € 623,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 536,22* | € 637,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,22* | € 655,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 591,92* | € 674,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,09* | € 680,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|