Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-601200 Herst.-Nr.: 7-601200 EAN/GTIN: 8713797047340 |
| |
|
| | |
| - Rillen-Türschild 6x25cm.
- Kunststof mit Acrylglasabdeckung.
- Beschriftungsschild auswechselbar.
- Durch Abdeckung der roten oder grünen Türschildseite kann der Benutzer darauf hinweisen, ob der Raum frei oder besetzt ist.
- Aluminium.
- Befestigung: Aluminiumhalter.
- Größe (B x H): 250 x 60 mm.
- Farbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Klebepad für verschiedenste Oberflächen | Besonderheiten: | Rillen-Türschild Frei Besetzt | Breite: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.17 kg | Höhe: | 25 mm | Länge: | 260 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 250 x 60 mm, einsteckschilder türschild, rillentafel legamaster, Informationstafel, Infotafel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,29* | € 21,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,67* | € 22,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,46* | € 24,36* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,01* | € 25,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,85* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|