Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 200 Abläufe grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT13540085
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
13540085
EAN/GTIN:
4002432328581
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Registerserie A-Z
A4+ 1/2 Höhe
mit Lochverstärkung des 1. Blattes
mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
Anzahl: 200 Abläufe mit je 10 Blatt für 200 Ordner
Format: 240 x 220 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Serienregister
Blattanzahl:
2000 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
9.3 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
220 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
ordner-register din a4 a-z leitz
,
maxi-register leitz
,
maxi register
,
1354
,
Register
,
Registerserie
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,76*
€ 435,58*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 360,16*
€ 446,17*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,35*
€ 458,16*
Lager 3636
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 427,69*
€ 512,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Leitz
13520085
ab € 174,07*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Leitz
13120085
ab € 21,84*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 150 Ordner, grau
Leitz
13530085
ab € 267,92*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Leitz
13240085
ab € 45,28*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Leitz
13360085
ab € 64,31*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 4 Ordner, grau
Leitz
13040085
ab € 7,17*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Leitz
13500085
ab € 87,61*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 6 Ordner, grau
Leitz
13060085
ab € 10,71*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 75 Ordner, grau
Leitz
13510085
ab € 130,14*
Sonstiges
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 8 Ordner, grau
Leitz
13080085
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen