Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 50 Ordner, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13500085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13500085
EAN/GTIN:
     4002432328543
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 50 Abläufe mit je 12 Blatt für 50 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
100
Anzahl der Blätter:
600
Anzahl der Ordner:
50
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Farbe:
grau
Breite:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, halbe Höhe
Höhe:
240
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,17*
€ 137,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,34*
€ 133,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,60*
€ 124,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,28*
€ 115,76
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 97,27*
€ 115,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,77*
€ 104,45
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 173,80*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 22,00*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 266,45*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,60*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,21*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,69*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,22*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,81*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,73*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,40*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,68*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.