Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 230g/qm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 230g/qm hellblau
Trennblatt A4 230g/qm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16580030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580030
EAN/GTIN:
     4002432302826
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
  • Trennblatt
  • A4 Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen
  • mit Linienaufdruck
  • Lochung hinterklebt
  • Material: durchgefärbter Manilakarton (RC) 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblätter a4, trennblatt, trennblatt a4, 1658, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 25,75*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,10*
€ 25,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580015
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.