Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkassette Standard Office für Laminator CS9 21,5cm x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienkassette Standard Office für Laminator CS9 21,5cm x 30m
Folienkassette Standard Office für Laminator CS9 21,5cm x 30m
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT18649
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     5411313186490
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
  • Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office
  • max. Breite: 21,5 cm
  • Länge: 30 m
Weitere Informationen:
Blattformat:
21,5cmx30m
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.32 kg
Länge:
30000 mm
Marke:
Leitz
Material:
Folie
Materialstärke:
80 mic
Packungsinhalt:
30 Meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,68*
€ 39,12*
€ 5,50*
ab € 28,87*
€ 40,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,81*
€ 40,63*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 62,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
18646
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.